Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Piktogramm-Folie einseitig Pfeil oben SLX14mFlatPikto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm-Folie einseitig Pfeil oben SLX14mFlatPikto
Piktogramm-Folie einseitig Pfeil oben SLX14mFlatPikto
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-68859945
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077456
EAN/GTIN:
     4015120077456
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber

Piktogramm-Folie einseitig Pfeil oben SLX14mFlatPikto

Piktogramm für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX 14 Flat. Piktogramm-folie mit Erkennungsweite 14m (DIN/EN) (Pfeil oben).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufkleber
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
geradeaus/nach oben
Doppelseitig:
nein
Länge:
310 mm
Breite:
90 mm
Materialstärke:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 2,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077005
ab € 48,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.