Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5429334 Herst.-Nr.: SLX-14M-FLAT-PIKTO-OBEN EAN/GTIN: 4015120077456 |
| |
|
| | |
| Piktogramm für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX 14 Flat. Piktogramm-folie mit Erkennungsweite 14m (DIN/EN) (Pfeil oben).. Breite: 90 mm, Ausführung: Aufkleber, Materialstärke: 0 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 310 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX | Produkt Typ: | SLX-14M-FLAT-PIKTO-OBEN | Ident Code: | EN10077456 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,72* | € 2,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,73* | € 2,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,96* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|