Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte opt.Mesh/NB Add.on A3U383M-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Fischer A3U383M-S Notleuchte Silber
Artikel-Nr.:
     6012B-68879547
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     A3U383M-S
EAN/GTIN:
     4250600709001
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte opt.Mesh/NB Add.on A3U383M-S

Selbstversorgte Rettungszeichenleuchte mit universeller Piktogrammscheibe für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte zur Wand oder Deckenmontage. Betriebsbemessungsdauer über Schalter auswählbar (3h / 8h). Sichtbarer Gehäuseteil aus silber eloxierten Aluminium. Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,01*
€ 190,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 197,74*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,95*
€ 238,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.