Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1m weiß TRACK #4058075763920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromschiene 1m weiß TRACK #4058075763920
Stromschiene 1m weiß TRACK #4058075763920
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-69265249
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075763920
EAN/GTIN:
     4058075763920
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Stromschiene 1m weiß TRACK #4058075763920

Stromschienen und Sockel. Produkteigenschaften: Individuell anpassbares modulares Schienensystem. Produktvorteile: Zeitloses elegantes Design. Aus Vollaluminium in hochwertiger Optik. Anwendungsgebiete: Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Eingangsbereiche.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 10,63*
22 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 12,91*
1
€ 5,00*
ab € 10,34*
€ 14,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,17*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,71*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075764040
ab € 4,19*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764125
ab € 9,49*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764088
ab € 7,78*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764002
ab € 2,11*
Zubehör
LEDVANCE
4058075763968
ab € 2,59*
Zubehör
LEDVANCE
4058075764163
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.