Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Profil 1,5m schwarz 1004896


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Profil 1,5m schwarz 1004896
LED-Profil 1,5m schwarz 1004896
Artikel-Nr.:
     6012B-69754714
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004896
EAN/GTIN:
     4024163250467
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Profil 1,5m schwarz 1004896

Mit der Integration von zwei GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIPS können Sie unterschiedlichste Beleuchtungsszenarien realisieren. Nutzen Sie das dazugehörige und mit Aussparungen versehene GRAZIA 60 Einbauprofil, um die flexiblen LED-Strips in der gewünschten Lichtfarbtemperatur für verschiedenste professionelle Anwendungen lumenstark zu integrieren. Im hauseigenen SLV Design ist das GRAZIA 60 Profil in verschiedenen Längen mit den dazu passenden Endkappen, Längsverbindern, einem Einspeiser-Set, Montageclips wie auch verschiedenen Abdeckungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1500 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: slv led streifen, led streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,00*
€ 58,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,08*
€ 62,59*
€ 8,50*
ab € 64,20*
€ 64,20*
€ 5,00*
ab € 51,79*
€ 66,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004900
ab € 5,29*
Zubehör
SLV
1004723
ab € 145,03*
Zubehör
SLV
1004727
ab € 64,16*
Zubehör
SLV
1004725
ab € 63,41*
Zubehör
SLV
1004720
ab € 82,20*
Zubehör
SLV
1004721
ab € 82,15*
Zubehör
SLV
1004722
ab € 144,50*
Zubehör
SLV
1006134
ab € 76,03*
Zubehör
SLV
1006133
ab € 63,43*
Zubehör
SLV
1004777
ab € 44,10*
Zubehör
SLV
1004904
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.