Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1004896
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004896
EAN/GTIN:
     4024163250467
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Zubehör für LED Strip GRAZIA 60 Profil, IP20, 1,5m, schwarz

  • Produktart: Profil
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: SLV
  • Gewicht: 3,36 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 7∕ 9,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: schwarz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1004896
Weitere Suchbegriffe: slv led streifen, led streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,00*
€ 58,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,08*
€ 62,59*
€ 8,50*
ab € 64,20*
€ 64,20*
€ 5,00*
ab € 51,79*
€ 66,91*
Frei Haus
ab € 53,10*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004900
ab € 5,29*
Zubehör
SLV
1004723
ab € 145,03*
Zubehör
SLV
1004727
ab € 64,16*
Zubehör
SLV
1004725
ab € 63,41*
Zubehör
SLV
1004720
ab € 82,20*
Zubehör
SLV
1004721
ab € 82,15*
Zubehör
SLV
1004722
ab € 144,50*
Zubehör
SLV
1006134
ab € 76,03*
Zubehör
SLV
1006133
ab € 63,43*
Zubehör
SLV
1004777
ab € 44,10*
Zubehör
SLV
1004904
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.