Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain-Marie Hotpot 1xTopf,3,5L 605035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm
Bain-Marie Hotpot, Maße: B 210 x T 210 x H 320 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-69984692
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     605035
EAN/GTIN:
     4015613520612
Suchbegriffe:
Bain-Marie-Topf
Suppenstation-Einsatz
Suppenstation-Topf
Bain Marie

Bain-Marie Hotpot 1xTopf,3,5L 605035

Bain-Marie Hotpot, 1x Topf, 3,5 L, Temperaturbereich bis
95 °C, Inhalt
3,5 Liter, Frequenz
50/60 Hz, Material
Edelstahl, Temperaturbereich von
35 °C, Anschlusswert
0,15 kW, Anzahl Einsatztöpfe
1, Spannung
230 V
Weitere Informationen:
Inhalt:
3,5 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 199,75*
€ 239,46*
Frei Haus
ab € 205,30*
€ 246,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,79*
€ 251,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 259,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,91*
€ 275,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
605065
ab € 212,43*
Ähnlich
Bartscher
606035
ab € 286,85*
Ähnlich
Bartscher
608035
ab € 427,56*
Ähnlich
Bartscher
606065
ab € 320,40*
Ähnlich
Bartscher
607035
ab € 374,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.