Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69989534 Herst.-Nr.: 9103501126 EAN/GTIN: 4015704233568 |
| |
|
| | |
| EB-Staubsaugersystem CV 1004 Vakuum-Staubsaugersystem. Automatisches Ein- und Ausschalten beim Einstecken oder Herausziehen des Schlauchs, Schlauch (12 m), Abmessungen BxHxT: 298x171x175 mm, Gewicht: 2,7 kg, Stromaufnahme: 4,5 A, Saugleistung: 2500 mm Wassersäule, Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme: | 950 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,94* | € 431,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,97* | € 436,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,30* | € 673,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|