Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial-ECO-Switc 852-1417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-70068239
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-1417
EAN/GTIN:
     4055143727143
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch wago

Industrial-ECO-Switc 852-1417

Industrial-ECO-Switch
5 Ports 1000Base-T
2-Slot 1000BASE-SX/LX
Erweiterter Temperaturbereich
4 * Power over Ethernet
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3 at (PoE+)
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
160 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch 5 port
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,75*
€ 305,56*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 305,57*
Frei Haus
ab € 280,83*
€ 306,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,15*
€ 309,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,1674*
€ 338,6742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,48*
€ 361,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,15*
€ 336,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,3618*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1633
ab € 208,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.