Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmerungsschalter DASY 10-2/250-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dämmerungsschalter DASY 10-2/250-10
Dämmerungsschalter DASY 10-2/250-10
Artikel-Nr.:
     6012B-70258365
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09500043
EAN/GTIN:
     4014712160125
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Dämmerungsschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Dämmerungsschalter DASY 10-2/250-10

Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden soll, ist einstellbar. Das Ausschalten erfolgt beim 1,5-fachen dieses Wertes. Die Gehäusefarbe ist je nach Ausführung weiß oder anthrazit.
Weitere Informationen:
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
1..200 lx
Ausschalthelligkeit:
1..200 lx
Ausschaltverzögerung:
40 s
Einschaltverzögerung:
10 s
Max. Schaltleistung:
2500 W
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Geeignet für C-Last:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,08*
€ 45,19*
€ 5,00*
ab € 34,35*
€ 45,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,13*
€ 46,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,58*
€ 46,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,19*
€ 47,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09500049
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.