Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3502630 Herst.-Nr.: DASY010-2230V-WE EAN/GTIN: 4014712160125 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter schalten elektrische Verbraucher ein, wenn es dunkel und wieder aus, wenn es hell wird. Die Geräte dieser Baureihe haben eine fest eingestellte Hysterese. Der Dämmerungswert, bei dem die Beleuchtung eingeschaltet werden soll, ist einstellbar. Das Ausschalten erfolgt beim 1,5-fachen dieses Wertes. Die Gehäusefarbe ist je nach Ausführung weiß oder anthrazit. Eigenschaften: großer Einstellbereich von 1 lux. 200 lux sowie hohe Schaltstabilität; schnelle und präzise Einstellung der Schaltwerte durch logarithmische Charakteristik und unverzögerte LED; weitgehende Unempfindlichkeit gegen optische Rückkopplung durch fest vorgegebene Hysterese; kein unerwünschtes Schalten bei kurzzeitiger Änderung der Umgebungshelligkeit; temporäre Unterdrückung der Schaltverzögerung nach Einstellung für sofortige Lastüberprüfung; robuster Schaltkontakt erlaubt Schalten parallel kompensierter Leuchtmittel; großer Anschlussraum und Kabeleinführungen für einfachen Leitungsanschluss; Montageart: Aufputzgehäuse für die Wandmontage im Innen- und Außenbereich. Bei Verwendung des optional erhältlichen Befestigungssets ist auch eine Mast- bzw. Rohrmontage möglich. Einsatzgebiete: Steuerung der Beleuchtung von Straßen, Gebäuden und Industriegeländen. Hinweise: Produktbezeichnung 'we' für weißes Gehäuse. 'an' für anthrazitfarbenes Gehäuse. Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: sonstige, Breite: 70 mm, Halogenfrei: false, Kontakte: 1 Schließer, Höhe: 90 mm, Tiefe: 53 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Einschaltverzögerung: 10 s, Ausschaltverzögerung: 40 s, Schwenkbar: false, Durchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 10 A, Max. Schaltleistung: 2500 W, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -25...45 °C, Ausschalthelligkeit: 1...200 lx, Geeignet für C-Last: false, Einschalthelligkeit: 1...200 lx, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Ausführung des Sensors: Lichtsensor eingebaut, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP54, mit automatischer Nachtabschaltung: false, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Doepke Schaltgeräte GmbH | Produkt Typ: | DASY010-2230V-WE | Ident Code: | 09500043 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,29* | € 44,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,34* | € 45,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,97* | € 45,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,60* | € 46,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,34* | € 47,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|