Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 125A,2pol. 5TL1292-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70265682
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TL12920
EAN/GTIN:
     4001869468907
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter siemens

Ausschalter 125A,2pol. 5TL1292-0

Ausschalter 125A 2-polig Ein- und Ausschalter zur Hutschienenmontage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Ein- und Ausschalter 5TL1 werden zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten eingesetzt. Die Bemessungsströme reichen von 32 A bis 125 A. Die Gerätevarianten 5TL1 sind darüber hinaus einsetzbar als Lasttrennschalter nach EN 60947-1.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
440 V
Min. Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,375 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, ausschalter 2 polig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,46*
€ 82,89*
€ 5,00*
ab € 68,47*
€ 86,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 90,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,22*
€ 90,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,24*
€ 100,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,11*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 75,35*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 75,29*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,72*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,46*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,54*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,24*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,51*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,36*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,79*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,72*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 13,05*
Zubehör
Siemens
5ST30142
ab € 23,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.