Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 630A 185mm 1.350.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70353141
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N1002191
EAN/GTIN:
     9008567000304
Suchbegriffe:
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungslastschaltleiste NH Gr.3 630A 185mm 1.350.000

MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. MULTIVERT 630A Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen direkt montiert werden. MULTIVERT 630A Schaltleisten sind für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 3, 630A entwickelt.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH3
Polzahl:
3
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,50*
€ 203,12*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,88*
€ 203,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,99*
€ 204,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 176,46*
€ 211,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,35*
€ 286,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,50*
€ 251,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,31*
€ 251,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
M1023281
ab € 98,70*
Zubehör
Mersen
N1023282
ab € 180,49*
Zubehör
Mersen
Q1023284
ab € 131,37*
Zubehör
Mersen
W1023289
ab € 131,78*
Zubehör
Mersen
H1023277
ab € 154,06*
Zubehör
Mersen
G1024564
ab € 202,22*
Zubehör
Mersen
M1024569
ab € 151,10*
Zubehör
Mersen
Q1024572
ab € 158,37*
Zubehör
Mersen
J1023301
ab € 9,84*
Zubehör
Mersen
K1023302
ab € 40,91*
Zubehör
Mersen
L1023303
ab € 34,94*
Zubehör
Mersen
J201718F
ab € 14,97*
Zubehör
Mersen
T235169
ab € 8,59*
Zubehör
Mersen
C211602
ab € 9,57*
Zubehör
Mersen
L227986
ab € 22,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.