Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300204001 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300204001 ws
LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300204001 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-70654356
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     651625
EAN/GTIN:
     4043544603968
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbau-Downlight 4000K 85°weiß FLIR-F 300204001 ws

Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 163,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,76*
€ 164,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,52*
€ 167,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 169,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,32*
€ 181,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,13*
€ 200,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636732
ab € 14,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636720
ab € 9,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636721
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636722
ab € 9,28*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
607620
ab € 24,39*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636728
ab € 9,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636729
ab € 9,59*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636730
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.