Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM3 PXR10 630A, 3p NZMH3-AX630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70660601
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191348
EAN/GTIN:
     4015081918607
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM3 PXR10 630A, 3p NZMH3-AX630

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252..630 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.962,21*
€ 2.141,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.960,17*
€ 2.142,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.958,17*
€ 2.143,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.985,81*
€ 2.161,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.027,62*
€ 2.207,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,81*
€ 2.572,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.136,15*
€ 2.542,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,48*
€ 2.444,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,74*
€ 2.392,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,81*
€ 2.363,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,78*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 705,90*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,43*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 106,22*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 171,42*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,33*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 702,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.