Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM2 PXR20 160A, 3p NZMN2-VX160-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM2 PXR20 160A, 3p NZMN2-VX160-BT-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-70660700
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192518
EAN/GTIN:
     4015081932467
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM2 PXR20 160A, 3p NZMN2-VX160-BT-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -VX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
320..1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Verlustleistung:
21,12 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 921,16*
€ 1.050,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 926,19*
€ 1.057,34*
Frei Haus
ab € 1.105,35*
€ 1.261,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.114,31*
€ 1.263,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,52*
€ 1.503,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,37*
€ 1.491,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.198,46*
€ 1.426,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,38*
€ 1.382,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,31*
€ 1.326,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,82*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,56*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 373,52*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 522,50*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,81*
Ähnlich
Eaton
271446
ab € 45,67*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 87,94*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,54*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,45*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.