Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter NZM3 PXR10 250A, 3p NZMN3-AX250-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter NZM3 PXR10 250A, 3p NZMN3-AX250-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-70660746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192484
EAN/GTIN:
     4015081932122
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter NZM3 PXR10 250A, 3p NZMN3-AX250-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..11 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.458,80*
€ 1.609,02*
€ 5,95*
ab € 1.464,15*
€ 1.609,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.469,99*
€ 1.624,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.490,80*
€ 1.647,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,60*
€ 1.933,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,08*
€ 1.918,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,89*
€ 1.843,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,42*
€ 1.797,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,99*
€ 1.749,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,61*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 707,62*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,69*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 106,28*
Ähnlich
Eaton
279394
ab € 95,14*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,26*
Ähnlich
Eaton
266634
ab € 122,53*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 704,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.