Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-522


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 741-522 Anschlussblock 2P Grau
Wago 741-522 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-70863796
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     741-522
EAN/GTIN:
     4017332348669
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 741-522

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 10 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
Befestigungflansch
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 36,658*
€ 46,768*
1
€ 5,46*
ab € 39,27*
€ 50,36*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 40,56*
€ 51,80*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,844*
€ 54,744*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 43,18*
€ 55,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,80*
€ 61,642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,32*
€ 61,0708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,60*
€ 53,074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.