Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont. Steckdose Rückseite grau, IP54 PKS61G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont. Steckdose Rückseite grau, IP54 PKS61G
Schutzkont. Steckdose Rückseite grau, IP54 PKS61G
Artikel-Nr.:
     6012B-71152081
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS61G
EAN/GTIN:
     3303432319908
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkont. Steckdose Rückseite grau, IP54 PKS61G

Dieser Industriestecker PratiKa mit unverlierbaren Schrauben ist gerade montiert. Es verfügt über 2P+E-Pole, ein Nennstrom von 10 A bis 16 A und eine Betriebsspannung von 250 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 85 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schuko type
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
sonstige
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,17*
€ 7,74*
20
Frei Haus
ab € 6,2335*
€ 7,7935*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 6,4855*
€ 8,0155*
26 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 6,64*
€ 8,47*
1
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,0155*
€ 9,53845
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,4855*
€ 7,71775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 160,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.