Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702758


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702758
Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702758
Artikel-Nr.:
     6012B-71350847
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702758
EAN/GTIN:
     4055626339153
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver

Schnittstellenwandler GW DEVICE SE#2702758

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,34*
€ 298,07*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,23*
€ 298,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,02*
€ 301,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,81*
€ 301,29*
Frei Haus
ab € 259,05*
€ 303,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,02*
€ 316,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 29,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 26,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2891152
ab € 162,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.