Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblech geschlitzt FZ881WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblech geschlitzt FZ881WF
Deckblech geschlitzt FZ881WF
Artikel-Nr.:
     6012B-71550198
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ881WF
EAN/GTIN:
     7611919290722
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Leergehäuse
Standschrank

Deckblech geschlitzt FZ881WF

Deckblech geschlitzt IP41 350x400 (BxT) verzinkt. Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
350 mm
Höhe:
1,25 mm
Tiefe:
373 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,45*
€ 64,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,13*
€ 66,01*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,16*
€ 67,82*
€ 5,46*
ab € 52,82*
€ 67,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,64*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,82*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,87*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,60*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,38*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,83*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,46*
Zubehör
Hager
VZ020M
ab € 2,20*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,62*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,90*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.