Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckbl.geschlitzt 350x400mm für Anreihstandverteiler IP41 FZ881WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2198830
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ881WF
EAN/GTIN:
     7611919290722
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dachblech
Leergehäuse
Standschrank
Deckblech geschlitzt IP41 350x400 (BxT) verzinkt.Deckblech mit Öffnung für Leitungseinführungen zum Einbau für Anreihstandschrank. Farbe: Zink, Breite: 350 mm, Höhe: 1,25 mm, Tiefe: 373 mm, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 350 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, mit Entlüftung: false, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FZ881WF
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,31*
€ 64,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,77*
€ 66,22*
€ 5,00*
ab € 53,15*
€ 67,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,88*
€ 68,92*
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 69,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,53*
Zubehör
Hager
FZ415E
ab € 61,38*
Zubehör
Hager
FZ415S
ab € 87,93*
Zubehör
Hager
VZ016M
ab € 1,48*
Zubehör
Hager
VZ040M
ab € 9,60*
Zubehör
Hager
VZ050M
ab € 10,80*
Zubehör
Hager
VZ063M
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.