Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71550945 Herst.-Nr.: NSYUM27360 EAN/GTIN: 3606480190070 |
| |
|
| | |
| Verbindungsrahmen NSYUM27360 Thalassa PLS Kupplungsrahmen mit voller Öffnung. Länge 290 mm für 36 cm lange PLS-Dosen. Mehrzweck-Anwendung. Befestigungsmöglichkeit an der seitlichen Kupplung von 2 Modulboxen. 1 Rahmen und 1 Dichtung. Satz mit 10 Stück. SCHUTZART IP65. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungsstück, Seite | Breite: | 312 mm | Höhe: | 105 mm | Tiefe: | 18,4 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7032 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,15* | € 20,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,35* | € 20,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,76* | € 21,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,55* | € 21,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,27* | € 23,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|