Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 2/2 SV 9666.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.050
Rittal SV 9666.050
Artikel-Nr.:
     6012B-71551746
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666050
EAN/GTIN:
     4028177675964
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilerfeld Abdeckung

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 2/2 SV 9666.050

SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 2 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
0 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 23,33*
€ 31,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 31,76*
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 32,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,24*
€ 36,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.