| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71564661 Herst.-Nr.: 183053 EAN/GTIN: 4015081779802 |
| |
|
| | |
| NH-Trenner Flachanschluss 3p Sammelschiene M10 XNH1-FCL-S250 NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Flachanschluss M10 max. 150 mm² Sammelschiene 60 mm Sicherungsüberwachung Light mit LED für Sicherungseinsätze NH1 optional mit XNH-XLOCK und Vorhängeschloss abschliessbar Kabelanschluss oben/unten in Sekundenschnelle umbaubar. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: | 0 kW | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 120 kA | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 6 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH1 | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,09* | € 250,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 210,24* | € 250,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,60* | € 252,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 214,69* | € 255,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,92* | € 267,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|