Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Installationsverteiler IP31 Weiß BP-O-600/11-EP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71776080
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193174
EAN/GTIN:
     9010238008359
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank

AP-Installationsverteiler IP31 Weiß BP-O-600/11-EP-W

BP-O-600/11-EP-W_Aufputz-Installationsverteiler IP31, EP, BxHxT=600x1160x250mm, Weis, Drehriegelverschluss
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1160 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,30*
€ 393,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 329,22*
€ 393,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 332,40*
€ 397,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 334,89*
€ 400,92*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,71*
€ 437,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,75*
€ 431,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,40*
€ 395,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.