Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter 3phasig 400 V AC 6.6A 3kW DE11-346D6NN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 3 kW 480 V ac / 6,6 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     6012B-71777666
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180674
EAN/GTIN:
     4015081758395
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 3kw eaton
drehzahlstarter eaton

Drehzahlstarter 3phasig 400 V AC 6.6A 3kW DE11-346D6NN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 6.6 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
6,6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,78*
€ 292,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,90*
€ 293,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 267,14*
€ 295,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,10*
€ 302,25*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,62*
€ 315,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,38*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,63*
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,47*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.