Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank Orion SKI,1250x600x250mm FL179A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank Orion SKI,1250x600x250mm FL179A
Schrank Orion SKI,1250x600x250mm FL179A
Artikel-Nr.:
     6012B-75174263
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL179A
EAN/GTIN:
     3250610670781
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse

Schrank Orion SKI,1250x600x250mm FL179A

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 1250x600x250mm. Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1250 mm
Breite:
600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 420,41*
€ 482,70*
Frei Haus
ab € 432,11*
€ 495,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 433,69*
€ 498,61*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 435,32*
€ 498,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 435,55*
€ 500,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,32*
€ 595,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,11*
€ 589,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,23*
€ 539,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,54*
Zubehör
Hager
FL959A
ab € 128,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.