Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank m.Klars.tür 1250X60 Orion SKI FL179A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2850397
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL179A
EAN/GTIN:
     3250610670781
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 1250x600x250mm.Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar,  Türanschlag rechts. Schutzklasse: I, Breite: 600 mm, Höhe: 1250 mm, Tiefe: 250 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 250 mm, Anzahl der Reihen: 8, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 300 mm, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 26, geeignet für Außengebrauch: false, Anzahl der Module: 208, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: true, geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 630 A, Materialstärke Gehäuse: 1,2 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1,5 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 2, Deckel mit Überdruckentlastung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
FL179A
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, leergehäuse hager ip65, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 420,41*
€ 482,70*
Frei Haus
ab € 432,11*
€ 495,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 433,69*
€ 498,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 435,32*
€ 498,69*
Frei Haus
ab € 435,55*
€ 500,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,69*
€ 593,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,44*
€ 587,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,05*
€ 561,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,32*
€ 518,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,54*
Zubehör
Hager
FL959A
ab € 128,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.