Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 500/550VAC S3UM #837290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 500/550VAC S3UM #837290
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 500/550VAC S3UM #837290
Artikel-Nr.:
     6012B-75284162
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     837290
EAN/GTIN:
     4046548007473
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 500/550VAC S3UM #837290

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen
40-400Hz
Messspannung 500/550V AC Baubreite 22.5mm
UB = 24VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
500..550 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,92*
€ 285,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,63*
€ 286,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,20*
€ 288,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 234,34*
€ 288,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 315,95*
€ 372,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.