Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75394520 Herst.-Nr.: 41086089 EAN/GTIN: 4011334313489 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose m. ÜSS 41086089 Steckdose Schutzkontakt mit Überspannungsschutz Q.1/Q.3 polarweiß, samt. Steckdose Schutzkontakt® mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt, mit Aufdruck und Kontrolllampen für Betrieb/Fehler, mit akustischer Fehlermeldung, mit Schraubklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Weitere Informationen: | | Ausführung der Steckdose: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Befestigungsart: | Krallenbefestigung | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,58* | € 147,31* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,44* | € 147,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,15* | € 152,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,04* | € 153,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,73* | € 159,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|