| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-75925856 Herst.-Nr.: 9803284 EAN/GTIN: 4012591510192 |
| |
|
| | |
| Plombierset f.2,5-6qmm PLS 06 Plombiervorrichtung zur nachträglichen Montage, ohne Plombendraht und ohne Plombe. Für Kabelabzweigkästen bis 2,5 mm²: DE 9x2x, DP 9x2x und DPC 9225 und bis 4 mm²: D 9x4x. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,55* | € 3,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,58* | € 3,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,94* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|