Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 2m 60x100mm LKM60100RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 2m 60x100mm LKM60100RW
Leitungsführungskanal 2m 60x100mm LKM60100RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-75959920
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6248624
EAN/GTIN:
     4012196313815
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 2m 60x100mm LKM60100RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100 ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5676 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
2
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 22,13*
2
€ 5,46*
ab € 16,99*
€ 22,76*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 17,54*
€ 23,40*
2
€ 18,00*
ab € 20,09*
€ 26,31*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 26,55*
€ 34,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,40*
€ 27,846
pro Meter
ab 4 Meter
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249817
ab € 7,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249784
ab € 24,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249507
ab € 65,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249639
ab € 84,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249884
ab € 22,7314*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249881
ab € 6,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249754
ab € 4,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249852
ab € 4,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249922
ab € 53,677*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249701
ab € 125,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.