Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Artikel
OBO LKM60100RW Leitungsführungskanal m.Bodenlochung 60x100x2000 St 6248624
Menge:
Meter
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-215215
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6248624
EAN/GTIN:
4012196313815
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
OBO LKM60100RW Leitungsführungskanal m.Bodenlochung 60x100x2000 St 6248624
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Leitgs.Führg.Systeme
>
Install-kanal LF
Weitere Suchbegriffe:
obo bettermann leitungsführungskanal 2m
,
installationskanal
,
obo installationskanal
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
2 Tage
90
2
€ 5,90*
ab € 16,50*
€ 22,13*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 16,99*
€ 22,76*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 17,54*
€ 23,40*
Lager 1232
2
€ 18,00*
ab € 20,09*
€ 26,31*
Lager 8604
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 26,55*
€ 34,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 34,88*
€ 41,51
pro Meter
ab 4 Meter
€ 34,44*
€ 40,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,47*
€ 38,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,87*
€ 37,93
pro Meter
ab 40 Meter
€ 31,49*
€ 37,47
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 26,55*
€ 31,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter (
entspricht € 69,76* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außeneck mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
6249574
ab € 84,18*
Zubehör
Endstück 60x100mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
6249817
ab € 7,72*
Zubehör
Endstück 60x100mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
OBO BETTERMANN
6249784
ab € 24,10*
Zubehör
Flachwinkel mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
6249507
ab € 65,09*
Zubehör
Inneneck 60x100mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
6249639
ab € 84,26*
Zubehör
Kanalklammer 80mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6249884
ab € 22,7314*
Zubehör
Kanalklammer Funktionserhalt 98x48x29mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6249881
ab € 6,96*
Zubehör
Kantenschutzring 60x100mm Thermoplastisches Elastomer graphitschwarz RAL 9011
OBO BETTERMANN
6249754
ab € 4,08*
Zubehör
Kantenschutzring für LKM-Kanal 60x100mm Polyvinylchlorid grau
OBO BETTERMANN
6249852
ab € 4,05*
Zubehör
Leitungshalter 100mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6249922
ab € 53,677*
Zubehör
Stoßstellenverbinder 60mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,77*
Zubehör
T-Stück mit Oberteil 60x100mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet reinweiß RAL 9010
OBO BETTERMANN
6249701
ab € 125,40*
Zubehör
Trennwand 45x2000mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,48*
Zubehör
Trennwand 55x2000mm Stahl bandverzinkt
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen