Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X5.5X125


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X5.5X125
Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X5.5X125
Artikel-Nr.:
     6012B-76232960
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749850000
EAN/GTIN:
     4050118897050
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 125 mm, Schlitz SDIS 1.0X5.5X125

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingendurchmesser:
5,5 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,92*
€ 12,76*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,93*
€ 12,78*
51 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,17*
€ 13,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,13*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.