Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1846770 Herst.-Nr.: SDIS1.0X5.5X125 EAN/GTIN: 4050118897050 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Gewicht: 97 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 125 mm, Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Klingendurchmesser: 5,5 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIS1.0X5.5X125 | Ident Code: | 2749850000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,92* | € 12,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,93* | € 12,78* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,17* | € 13,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 13,11* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,13* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|