Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 32A,2p,25V,IP44 1968


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 32A,2p,25V,IP44 1968
Wandstecker 32A,2p,25V,IP44 1968
Artikel-Nr.:
     6012B-76557016
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1968
EAN/GTIN:
     4015394012917
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Wandstecker 32A,2p,25V,IP44 1968

32A2P 25V Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 82,31*
€ 91,01*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 83,101*
€ 91,861*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 86,24*
€ 95,15*
1
€ 5,95*
ab € 82,85*
€ 100,50*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 83,78*
€ 104,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 91,861*
€ 109,31459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,101*
€ 98,89019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 918,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1955
ab € 50,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1961
ab € 70,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1962
ab € 52,30*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1967
ab € 81,83*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1975
ab € 87,53*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1980
ab € 90,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.