Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spot 4,6-50W GU10 830 36D CoreProSpot#72837600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Spot 4,6-50W GU10 830 36D CoreProSpot#72837600
LED Spot 4,6-50W GU10 830 36D CoreProSpot#72837600
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-77050070
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72837600
EAN/GTIN:
     8718696728376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Spot 4,6-50W GU10 830 36D CoreProSpot#72837600

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
39 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4,6 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
370 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
370 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,77*
€ 2,81*
1
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 2,97*
1
€ 8,50*
ab € 2,98*
€ 2,98*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,12*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,52*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,63*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,48*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.