Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Rohrleuchte
>
Artikel
Rohrleuchte 274227
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-77754140
Hersteller:
STAHL
Herst.-Nr.:
274227
EAN/GTIN:
4046827155895
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
Rohrleuchte 274227
LED-Rohrleuchte, explosionsgeschützt, Typ: 6036/1235-450-0151-11, Ersatz von Typ: 6036/1235-050-0151-11, Ausführung: Größe 3, Farbwiedergabe: = 80, Farbtemperatur: 5.000 K, Lichtfarbe: neutralweiß, Höhe: 54 mm, Breite: 54 mm, Länge: 1.059 mm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Silikonfreiheit: Silikonfrei, Lampenleistung: 37 W, Lichtverteilung: mit Diffusor, Leuchtenlichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
handlampe 42v
,
handlampe
,
led rohrleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,75*
€ 546,74*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 462,40*
€ 547,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 477,43*
€ 551,79*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,71*
€ 556,83*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 490,88*
€ 565,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,79*
€ 656,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,32*
€ 647,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,17*
€ 623,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,42*
€ 595,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel R. STAHL 6036 - 252940
R. STAHL
252940
ab € 90,77*
Zubehör
Ex-CEE-Stecker R. STAHL 8570/12-306-S-XX-X-XX-XXX - 272898
R. STAHL
272898
ab € 144,94*
Zubehör
Montagesatz R. STAHL 6036 - 227256
R. STAHL
227256
ab € 12,62*
Zubehör
Stahl Schaltgeräte 8573/12-200, Stecker 16 A, SolConeX, 20 ... 25 V AC violett, 2 P, 0 h, 8 - 15 mm, Polyamid, Zone 1/2/21/22
R. STAHL
243197
ab € 84,60*
Zubehör
Stahl Schaltgeräte Zubehör-Set Montageklammer, doppelte Montageklammer aus Polykarbonat zur Montage an Rohren mit einem Durchmesser von 45 ... 55 mm, Schrauben und Mutte
R. STAHL
254932
ab € 78,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen