Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme PTIO 1,5/S/5#1164784


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78461126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1164784
EAN/GTIN:
     4063151179021
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatoren-/Aktorenklemme PTIO 1,5/S/5#1164784

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 13,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Etagen:
5
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact aktorenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 5,71*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 5,72*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8376*
€ 5,7576*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9956*
€ 5,9256*
22 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 5,1893*
€ 6,1493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,7576*
€ 6,85154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8376*
€ 5,75674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 287,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244575
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3244559
ab € 1,4582*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0829484
ab € 30,678*
Zubehör
Phoenix Contact
0803666
ab € 3,417*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.