Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsafter/Zitruspresse VitapressDirectserve PC 603D met/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entsafter/Zitruspresse VitapressDirectserve PC 603D met/sw
Entsafter/Zitruspresse VitapressDirectserve PC 603D met/sw
Artikel-Nr.:
     6012B-78669136
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     PC603D
EAN/GTIN:
     3045386373338
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Entsafter/Zitruspresse VitapressDirectserve PC 603D met/sw

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zitruspresse
Anschlusswert:
100 W
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
1
Kabelaufwicklung:
ja
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 50,53*
3
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 52,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,77*
€ 53,23*
Lager 6012
3
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 54,88*
20 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 45,62*
€ 58,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 54,88*
€ 65,3072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,6551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 164,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.