Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte 4000K 611986.004.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Bocaro Außen-Bodenbeleuchtung LED E
RZB Bocaro Außen-Bodenbeleuchtung LED E
RZB Bocaro Außen-Bodenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     6012B-78788161
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611986.004.1
EAN/GTIN:
     4051859158028
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Standleuchte 4000K 611986.004.1

Dekorative Pollerleuchte mit quadratischem Querschnitt. Pollerstandrohr aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Aluminium-Druckguss Abdeckung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. LED-Schutzabdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas, klar. Der robuste Befestigungssockel aus Edelstahl sorgt für sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 381,99*
€ 449,04*
Frei Haus
ab € 387,08*
€ 454,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 392,44*
€ 458,46*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 395,83*
€ 464,82*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 425,35*
€ 497,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,22*
€ 536,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,44*
€ 467,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982103.010
ab € 55,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.