Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR-R 40071354508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR-R 40071354508
Artikel-Nr.:
     6012B-78855978
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354508
EAN/GTIN:
     4012539328780
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR-R 40071354508

LED-Piktogramm PL/PR-R, für GuideLed 10x21/10x22/10x23/10x24, ISO 7010, 20 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
225 mm
Breite:
135 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 153,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 159,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,37*
€ 188,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.