Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354510
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354510
Artikel-Nr.:
     6012B-78855996
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354510
EAN/GTIN:
     4012539328803
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe

Piktogrammscheibe 2-seitig LED PL/PR 40071354510

Zubehör für Leuchtentyp GuideLed 10x25 und 10x26: Piktogrammscheibe, Pfeil links/rechts gem. ISO 7010, für Seilmontage, inkl. LEDs. Ausführung: sonstige Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
225 mm
Breite:
135 mm
Materialstärke:
12 mm
Erkennungsweite:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,21*
€ 126,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,64*
€ 128,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,28*
€ 134,63*
€ 5,46*
ab € 111,56*
€ 134,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 140,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.