Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN126 1515/000/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 126 Scheiben 24mm HP
DIN 126 Scheiben 24mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-78869107
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1515/000/01 24
EAN/GTIN:
     4001796243585
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091

Scheibe DIN126 1515/000/01 24

Scheiben HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
39 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,91*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 16,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,05*
€ 18,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,05*
€ 21,4795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.