Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben 24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 126 Scheiben 24mm HP
DIN 126 Scheiben 24mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796243585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243585
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; 24mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
24 mm
d1:
24 mm
d2:
39 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/000/ 24,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,91*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 16,03*
€ 3,90*
ab € 13,05*
€ 18,05*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.