Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte 8W LL 2DN14/8/EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte 8W LL 2DN14/8/EVG
Rettungszeichenleuchte 8W LL 2DN14/8/EVG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-78871546
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     7894
EAN/GTIN:
     4007529078943
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Rettungszeichenleuchte 8W LL 2DN14/8/EVG

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte, Robustes Kunststoffgehäuse IP54, Erkennungsweite 14 m, Taster am Gehäuse für den Funktionstest
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Erkennungsweite:
14 m
Breite:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,97*
€ 76,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,03*
€ 78,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,42*
€ 79,40*
€ 5,46*
ab € 66,19*
€ 83,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 86,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
7888
ab € 57,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.