Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte 3h BD21/6/3-LLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte 3h BD21/6/3-LLD
LED-Rettungszeichenleuchte 3h BD21/6/3-LLD
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-78871672
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93002
EAN/GTIN:
     4007529930029
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte 3h BD21/6/3-LLD

Rettungszeichen-/Fluchtwegleuchte mit Einzelbatterie, Robustes Kunststoffgehäuse IP54, Erkennungsweite 21 m, Umweltfreundlicher NiMH-Akku, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Taster am Gehäuse für den Funktionstest, Inkl. Leuchtmittel, Akku und vier Piktogrammen
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 56,20*
€ 66,31*
1
€ 5,46*
ab € 56,11*
€ 72,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,53*
€ 74,34*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 74,66*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 58,43*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.