Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PP 4,8x186mm dunkelblau PLT2S-C186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 7.3”L (186mm), Standard, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue, 100pc Kabelbinder
Panduit Cable Tie, 7.3”L (186mm), Standard, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue, 100pc Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     6012B-79081687
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-C186
EAN/GTIN:
     0074983114559
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder

Kabelbinder PP 4,8x186mm dunkelblau PLT2S-C186

Pan-Ty Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel wurden entwickelt um der Nahrungsmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie bei der Einhaltung von Produktionssicherheitsnormen zu helfen. Das metall-imprägnierte Material, ermöglicht die Identifikation durch Metalldetektoren und Röntgengeräte. Unsere Produkte vollziehen einen großen Schritt Richtung der Erfüllung der EU-Richtlinie HACCP* und den Normen der U.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
186 mm
Banddicke:
1,4 mm
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16089*
€ 0,20089*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16718*
€ 0,20718*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1512*
€ 0,2209*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,152*
€ 0,221*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20718*
€ 0,24654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16718*
€ 0,19894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 207,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.