Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 4polig 400A Halt-Funktion DMV-400/4/SE5/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Lasttrennschalter, DMV, 400 197342 A, 4-polig, HALT-Funktion
Eaton Lasttrennschalter, DMV, 400 197342 A, 4-polig, HALT-Funktion
Artikel-Nr.:
     6012B-80179363
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197342
EAN/GTIN:
     4015080894797
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Lasttrennschalter 4polig 400A Halt-Funktion DMV-400/4/SE5/P-G

DMV-400/4/SE5/P-G_Lasttrennschalter, DMV, 400 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 11 mm
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
76 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,88*
€ 387,33*
Frei Haus
ab € 334,23*
€ 388,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 349,60*
€ 404,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 350,15*
€ 405,60*
€ 5,95*
ab € 360,74*
€ 418,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,60*
€ 482,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,87*
€ 463,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.